カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの 小型ボールバルブ
ミニチュアボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
10
使用流体
上水道水・油・エアー
注文コード
44380156
品番
651-904-10
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・使用流体
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
10
接続
Rc
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
上水道水・油・エアー
仕様
ワンタッチ着脱式ハンドル
トラスコ品番
477-6844
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
質量(g)
121
寸法D(mm)
31.5
寸法C(mm)
54.6
ハンドル形状
レバー式
ポール径(Φmm)
8
寸法A
Rc3/8
寸法B
Rc3/8
バルブ種類
ミニチュアボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材