※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

651-905-1/8×6.0 ミニチュアボールバルブ カクダイ 44380183 651-905-1/8×6.0 ミニチュアボールバルブ カクダイ 44380183

ミニチュアボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)R1/8 呼び径(B)1/8 呼び径1/8×6.0 使用流体上水道水・油・エアー 注文コード44380183 品番651-905-1/8×6.0
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は呼び径・使用流体など39種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)R1/8 呼び径(B)1/8 呼び径1/8×6.0 接続R×ホース接続 最高使用圧力(MPa)1 使用流体上水道水・油・エアー 仕様ワンタッチ着脱式ハンドル トラスコ品番477-6895 形状ストレート 高さ(mm)30 材質(本体)黄銅 質量(g)55 使用温度範囲(℃)1〜80 外径D(Φmm)6 寸法B(mm)6 寸法C(mm)57.4 接続方式外ネジ×ホース口 ハンドル形状レバー式 ポール径(Φmm)6 寸法AR1/8 バルブ種類ミニチュアボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする