※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

651-906-3/8×8.0 ミニチュアボールバルブ カクダイ 44380226 651-906-3/8×8.0 ミニチュアボールバルブ カクダイ 44380226

ミニチュアボールバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)R3/8 呼び径3/8×8.0 使用流体上水道水・油・エアー 注文コード44380226 品番651-906-3/8×8.0
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は呼び径・使用流体など39種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ワンタッチ着脱式ハンドル
銅管用リングジョイント
呼び径(A)R3/8 呼び径3/8×8.0 接続R×ホース接続 最高使用圧力(MPa)1 使用流体上水道水・油・エアー 形状ストレート 高さ(mm)30 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)1〜80 外径D(Φmm)8 寸法B(mm)8 寸法C(mm)51.8 接続方式外ネジ×リング式 ハンドル形状レバー式 ポール径(Φmm)6 寸法AR3/8 バルブ種類ミニチュアボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする