エクセレント おこし返し

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44381025 品番F-2265
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

フッ素樹脂加工のフライパンやお鍋に傷を付けない66ナイロンキッチンツールです。
取手は清潔な抗菌ポリプロピレン樹脂手にしっくりなじむこだわりの形状。
揃えるだけで、何だか料理が楽しくなるツールたちです。

材質本体:66ナイロン、ハンドル:抗菌ポリプロピレン 質量(g)約50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約265×90×40 耐熱温度(℃)約210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする