タフコ
タフコの キッチン・調理用品
タフコの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
タフコの ターナー・ビーター
ホームシェフ ミニターナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44381165
品番
059636
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
熱に強い66ナイロン製です。
鍋などをキズつけにくい仕様です。
一体成型でお手入れ簡単・清潔を保ちます。
食器洗浄機対応です。
材質
本体:66ナイロン
色
レッド
質量(g)
約36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約230×70×40
耐熱温度(℃)
約210