カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
メタカポリ逆止弁つきボールバルブ(ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
注文コード
44381933
品番
655-216-13
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
適合
メタカポリ呼16用
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
1〜80
接続
G
使用流体
水
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材