※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチホース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44384821 品番 798-81×400
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質(ホース)軟質架橋ポリエチン管 長さ(mm)400 長さ(m)0.4 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)1〜90 取付ねじG1/2 使用流体上水・飲用可能な井戸水 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44384837
2018-04-16
用途:
自宅給湯器の追い炊き配管接続用
建設業・工事業

見た目は、かなり柔軟そうに見えましたが、気温(10℃位)のせいか思ったほど曲がらず、取り回しに時間がかかりましたが、何とか収まりました。(5〜60℃くらいのお湯で柔らかくしてクセをつけて、冷水で冷やしてから繋いだほうかいいのかな?)

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする