※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水道用フレキパイプ(ガイドつき)

(7件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44385257 品番 7985-20×400
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。

材質(パイプ)SUS316L 呼び20 長さ(mm)400 呼び径G20 パイプ外径(Φmm)20 長さ(m)0.4 取付ねじ管用平行ネジ 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44385433
2023-05-24
用途:
水栓設置時、屋外用水栓蛇口をつないで使用
株式会社 ワールド・クラス 様 (卸売・小売業)

全体的に丈夫さがあり、むしろ曲がりにくいほど丈夫だったので良かったです。

対象商品:
44385187
2023-07-03
用途:
水道配管交換作業
日本シン・光源株式会社 様 (建設業・工事業)

折れ曲がり強度は強いと思いますが、私には少々硬すぎました。
ちょっと失敗でした。

対象商品:
44385187
2022-03-15
用途:
風呂追い炊き配管に使っています
ホームセンター中山 様

少し長いものを使い1本もの使いました フレキシブルになっているので よく曲げられます 仕事がスムーズに

対象商品:
44385406
2021-03-13
用途:
太陽熱温水器シャワー

太陽熱温水器からシャワーができるよう、配管しました。

1人が参考にしています
対象商品:
44385415
2019-01-17
用途:
水洗ロータンクの給水用
自動車・二輪車・自転車関連業

これまで数回フレキを使用してきたがナットは浅かった。ローランクの給水に取り付ける場合、この商品はナットが深めのためロータンク側にフィルターを挟みこめて都合が良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
44385232
2018-12-21
用途:
給湯器
その他業種

ナットとフレキパイプの遊びが少なく、芯がズレない。ツバリング付き。フレキの材質はSUS316L。青パッキン付属。良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
44385415
2015-01-12
用途:
台所の蛇口追加

方ナットフレキチーズとの併用で安価に楽に分岐が出来ました。1週間ほど様子を見ていますが、漏れもありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする