※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水道用フレキパイプ

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)450 注文コード44385354 品番0784-13×450
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は全長・長さなど13種類から選べます 他の種類を見る

取り付けねじは管用平行ねじ13mmです。

呼び13 用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。 長さ(mm)450 取付ねじ管用平行ネジ 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅 材質(パイプ)SUS316L パイプ外径(Φmm)14.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品:
44385336
2020-08-21
用途:
ホース用
飲食業

正しい使い方ではありませんが、フレア部を切断し、ナットを外し、内径15mmの散水ホース内に押し込みました。
任意の角度で曲げて固定できるのでとても便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする