カクダイ
カクダイの フレキシブルホース・ダクトホース
カクダイの フレキシブルホース
巻フレキパイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
44385661
品番
6710-13×10
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
巻フレキパイプ ステンレス製
モノタロウ
¥
2,398
¥
2,638
税込
材質
SUS304
呼び
13
長さ(m)
10
アズワン品番
64-9670-18
パイプ外径(Φmm)
16