カクダイ
カクダイの フレキシブルホース・ダクトホース
カクダイの フレキシブルホース
巻フレキパイプ(316L)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
44385713
品番
6712-13×10
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
巻フレキパイプ ステンレス製
モノタロウ
¥
3,298
¥
3,628
税込
材質
SUS316L
呼び
13
長さ(m)
10
パイプ外径(Φmm)
16