曜日別特売
- アズピュア指サックハイグリップロールタイプ アズピュア(アズワン) 44395716

アズピュア指サックハイグリップロールタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(1440個×20袋)
サイズL
内容量1箱(1440個×20袋)注文コード44395716品番-
参考基準価格(税別)¥59,300販売価格(税込)¥64,578
販売価格(税別)
58,707

指先に滑り止めがついた指先エンボスタイプです。
帯電防止タイプですので、静電気を気にされる作業に適しています。

サイズL材質天然ゴム(帯電防止加工)長さ(mm)約65厚さ(mm)約0.09表面抵抗値(Ω)1010~12/□アズワン品番4-1073-53エンボス加工指先エンボス加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40636935
2023-03-14
用途: 精密加工の出庫作業
株式会社中嶋製作所

精密加工の細かい作業をするので、手袋や指サックを色々試していますが
女性の指だとSサイズの方が良いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする