元電源用サーモスタット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44396746 品番697-003
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

自己温度制御凍結防止帯にセットすることにより、外気温約3℃で通電開始、約10℃で自動停止するため節電効果が得られます。

定格電圧(V)100 使用温度範囲(℃)-30〜60 材質PVC 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)25×105×330 用途698-01専用
注意
※分岐コネクタの前に取付けることはできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-05-31
用途:
水道管保温
有限会社フェイム 様 (建設業・工事業)

商品紹介文
「事故温度制御凍結防止帯にセットすることにより、約10℃でOFF、約3℃でON状態にしますので通電効果が得られます。」
なんかおかしい。
「自己温度制御凍結防止帯」
「節電効果」が正解ちゃいますか(カクダイカタログより)

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。商品説明を修正いたしました。よろしくお願いいたします。

対象商品:
44396746
2020-10-29
用途:
凍結防止用ヒーターの「ON OFF」

価格が安く良いと思います。しかし、通電時の漏電ブレーカーが落ちたため、原因を調べたら

サーモスタットが漏電していた。製品不良か?その証拠に、凍結防止ヒーターを直接コンセントに

差し込んでみたら、ブレーカーが落ちなかった。

6人が参考にしています
対象商品:
44396746
2020-05-06
用途:
制作用に使う
サービス業

まだ暖かいので通電と温度テストだけしました、すぐ熱が伝わり大丈夫そうです。

対象商品:
44396746
2017-11-21
用途:
機械のメンテナンス

シンプルイズベストです。価格も安く、インジケーターもあるので使いやすい。

1人が参考にしています
2021-11-07
用途:
水道管の凍結防止ヒーター用電源
有限会社小佐野設備 様

価格が安くて良いです。しかし、私も、漏電ブレーカーが作動してしまいました。「ヒーター側の施工不良か?」と考えましたが、サーモスタットを外すと、漏電ブレーカーは作動せず、ヒーターは温かくなりました。製品不良が多いですね。

3人が参考にしています
対象商品:
44396746
2017-11-28
用途:
水道管凍結防止の電源制御
医療・福祉・介護関連業

施工はしましたが厳冬期前のため実作動はしていません。たぶん大丈夫でしょう

対象商品:
44396746
2014-12-23
用途:
会社の水道
製造業

たこ足配線は不可との事ですが、二股三つ叉も他メーカーで市販されています。御社での販売を期待します。

MonotaROからの回答

ご意見頂きありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする