※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

437-331 排水フレキパイプ カクダイ 44399573 437-331 排水フレキパイプ カクダイ 44399573

排水フレキパイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44399573 品番 437-331
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途
洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。
呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。
材質PVC 呼び50 長さ(m)0.3 寸法A(mm)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44399582
2022-04-07
用途:
設備工事全般
FUJI設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

何度かこの材料は利用しているので、作業性は特に問題ない。

2018-11-21
用途:
配管やり直し

洗濯機パンの排水管が雑にやられたものを自分でやり直すのにこちらの商品を使いました。
フレキなので角度、前後に調整できてバッチリでした。
接着してから10分くらいで動かしたらまだ固まってなかったですが半日置いたら大丈夫でした。

対象商品:
44399582
2019-02-26
用途:
洗濯機パンの排水口と、排水管との接続
光圓寺 様 (その他業種)

しっかりとしたフレキ管で、今まで立上りVPと60°ソケットにて無理に接続されていましたが、自由に向きを変えられ、立上り管が垂直にまりました。

対象商品:
44399564
2018-12-28
用途:
排水接続時
株式会社明建 様

非常に柔らかくて使いやすく、接続する時に便利でです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
1人が参考にしています
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする