排水フレキパイプ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44399677 品番 437-313
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

フレキシブルに曲がるので芯ズレにも対応できます。
VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続

材質PVC 呼び40 仕様排水用 長さ(m)0.5 寸法A(mm)500 外径B(Φmm)48

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44399686
2022-06-21
用途:
暗渠管設置
その他業種

曲がりの場所に簡単に設置できるので便利です。良い商品です。もう少し安価だと助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
44399686
2022-08-29
用途:
下水配管
株式会社本多事務所 様

雨水配管の曲がりの誤差に使いました。内側は蛇腹の引っ掛かりは多少有るものの勾配を確りと取っていれば問題無いレベルでした。

対象商品:
44399643
2021-10-04
用途:
給水も保証外だが大丈夫だと思う
株式会社日独宝石研究所 様

圧力がそれほど高くない、水道ではないポンプの給水側に使いました。問題はなさそうです。塩ビの接着剤が使え、安心感はホースなどでフレキを組むより段違いです。

対象商品:
44399677
2021-04-08
用途:
浴槽の排水に使用。
教育・研究機関

モノタロウで取り扱っていて助かった。
意外と長いので、長さを確認しておいたほうが良い。

対象商品:
44399686
2021-02-19
用途:
既存管の角度の悪い排水管の修理
みらい設備 様

使いやすく合わせ配管にぴったしです。大変助かりました。ただどこも納期が遅く次の日に来てくれれば最高です。あと両端が5CMぐらい長く切って使えれば最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
44399677
2020-05-11
用途:
配管の部材として
アクア工業株式会社 様

いつもは近くのホームセンターで購入していますが今回はこちらで注文してみました。
ホームセンターだと裸で売ってますがこちらの商品はビニールにてきれいに梱包されていました。きれいなのでので今後はこちらでお願いしたいと思いました。

対象商品:
44399686
2020-08-03
用途:
集塵機の製作
その他業種

集塵ホースに使ってます。内側は滑らかで、ゴミもつきにくく、洗いやすい。コストが高いのが難点。

対象商品:
44399686
2016-06-01
用途:
雨水配管の途中の点検穴部分の手間…

曲がり具合がもう少し良いと助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする