リズム(旧:リズム時計工業)
暗所自動点灯ライト目覚まし 綺麗に光る ピュアルックR669
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
44406006
品番
8RE669SR12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
暗所自動点灯ライト
LEDライトのカラーと外装のカラーを合わせ、小振りで可愛らしくまとめました。
機能
アラーム、電子音(4段階)、スヌーズ、オートストップ、LED、明暗センサーと連動
色
紫
本体寸法(mm)
113.4×112×62
付属品
お試し用電池3個、取扱説明書・保証書
材質
(風防)プラスチック枠
質量(g)
167
表示方式
アナログ
使用電池
単3形アルカリ乾電池、JIS規格、LR6、3個(推奨)
電池寿命
約1年
アラーム
○
スヌーズ
○
ライト機能
○
注意
※製品仕様は改良のため、予告なく変更する事があります。
※お試し用の単3形マンガン電池を使用したときの電池寿命は約6ヵ月です。