マキシンコー
マキシンコーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
マキシンコーの 減速機
マキシンコーの ウォーム減速機
2段ウォーム減速機
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44406679
品番
BHP100LM300
参考基準価格(税別)
¥125,700
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。
減速比
300
仕様
1段:ウォーム/2段:ウォーム
タイプ
H形
種類
減速機
取付方式
脚取付
トルク(N・m)
113〜56600
機種
BH・KH・AH・AOHのワイドバリエーション