4112-300 外釜用ロング管 カクダイ 44410143

4112-300 外釜用ロング管 カクダイ 44410143
4112-300 外釜用ロング管 カクダイ 44410143

外釜用ロング管

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)300
内容量1組(2個)注文コード44410143品番4112-300
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
用途厚さ20mm以下の浴槽用材質ステンレス寸法A(mm)300取付穴径(Φmm)50接続パイプ(Φmm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44410161
2019-07-31
用途: 風呂釜と風呂桶の接続

通常のサイズ(30cm)では寸法が足りず困っていたところ、いいものがありました。蛇腹部分である程度の曲げにも対応できるので、充分使えました。

対象商品 : 44410161
2017-03-29
用途: 給湯器部品交換
建設業・工事業

早速の対応ありがとうございました。
商品についてはたいへん満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする