※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの 水栓
カクダイの 散水栓・蛇口
キャンドルジェット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44411954
品番
5383-20×8
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
20°まで傾けられるノズルで、数本のノズルを組合わせて使用します。
水面よりノズルを20〜30mm出して施工して下さい。
材質
黄銅
呼び
20×8
寸法A(mm)
210
寸法B
G3/4
寸法C(mm)
8
水量(L/min)
32
落下直径(m)
0.3
高さ(cm)
170