カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの 水栓
カクダイの 散水栓・蛇口
キャンドルジェット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44411963
品番
5383-13×5
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
20°まで傾けられるノズルで、数本のノズルを組合わせて使用します。
水面よりノズルを20〜30mm出して施工して下さい。
材質
黄銅
呼び
13×5
寸法A(mm)
140
寸法B
G1/2
寸法C(mm)
5
水量(L/min)
16
落下直径(m)
0.1
高さ(cm)
170