※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの 水栓
カクダイの 散水栓・蛇口
キャンドルノズル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44411972
品番
5386-20
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
水面下100mm推奨。
材質
黄銅
呼び
20
寸法A(mm)
118
寸法B
G3/4
水量(L/min)
40
落下直径(m)
0.4
高さ(cm)
45