※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5386-30 キャンドルノズル カクダイ 44411997 5386-30 キャンドルノズル カクダイ 44411997

キャンドルノズル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44411997 品番 5386-30
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

水面下100mm推奨。

材質黄銅 呼び30 寸法A(mm)140 寸法BG1 1/4 水量(L/min)76 落下直径(m)0.8 高さ(cm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする