カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの 水栓
カクダイの 散水栓・蛇口
キャンドルノズル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44412006
品番
5386-13
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
水面下100mm推奨。
材質
黄銅
呼び
13
寸法A(mm)
118
寸法B
G1/2
水量(L/min)
22
落下直径(m)
0.19
高さ(cm)
30