カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの 水栓
カクダイの 散水栓・蛇口
回転糸ノズル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44412015
品番
5382-10×5
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
17°まで傾けられるノズルで、数本のノズルを組合わせて使用します。
材質
黄銅
寸法A(mm)
91
呼び
10×5
寸法B
G3/8
水量(L/min)
16(水圧0.1MPa時)
高さ(cm)
500(水圧0.1MPa時)