※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの 水栓
カクダイの 散水栓・蛇口
回転糸ノズル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44412024
品番
5382-13×10
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
17°まで傾けられるノズルで、数本のノズルを組合わせて使用します。
材質
黄銅
寸法A(mm)
95
呼び
13×10
寸法B
G1/2
水量(L/min)
25(水圧0.1MPa時)
高さ(cm)
150(水圧0.1MPa時)