952-701 レバースプレー カクダイ 44412855 952-701 レバースプレー カクダイ 44412855 952-701 レバースプレー カクダイ 44412855 952-701 レバースプレー カクダイ 44412855

レバースプレー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44412855 品番952-701
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。

シャワー種類直射、噴霧、止水 適合ホース内径(Φmm)15・18 材質亜鉛 質量(g)420 付属品バンド1個付き 適合内径15・18ミリホース用 高さ(mm)185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44412855
2024-06-05
用途:
作業場の床洗浄。
農・林・水産業

本体、レバーともに金属製で丈夫です。ノズルの出入りするところとレバーの丁番をもう少し頑丈にしてほしいです。

対象商品:
44412855
2021-07-03
用途:
ステンレス製品の洗浄等
製造業

頑丈そうで長く使用できそうです。またストレートと口角がハンドルで簡単に調整できるため大変便利だと思います。今回はホースエンド取り外してカプラ仕様に変更したので交換も楽にできるため大変助かっています。

対象商品:
44412855
2016-04-21
用途:
ミキサー車の洗車

丈夫で長くつかえそうです。

対象商品:
44412855
2016-03-31
用途:
プランターへ

散布角度が広角過ぎて余分な所まで散布する。目標に向かって散布するには握りを強く握れば角度は弱まるが、水流が強くなり植物に散布は不向き。角度を狭いものを望む。

対象商品:
44412855
2015-01-24
用途:
既存品の取り換え

以前の物と一緒ですので安心して使えます。
使う場所頻度により水漏れが起こる商品ですので
ある程度の年数がたてば取り替えが必要です。

対象商品:
37083907
2013-09-12
用途:
水まき
建設業・工事業

普通に問題なく使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする