カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの ホース/チューブ
カクダイの 散水・かん水ホース
リサールホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
10
注文コード
44412986
品番
597-515-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫でしなやか。網入り。
長さ(m)
10
色
シルバー
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
内径(Φmm)
15
内径×外径(Φmm)
15×20
最高使用圧力(MPa)
0.6
外径(Φmm)
20