カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの 水栓
カクダイの 散水栓ボックス
散水栓ボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
フタ:3側面:1
注文コード
44415156
品番
626-061
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
厚さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
フタ:3
側面:1
材質
ステンレス
仕様
底板なし