カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの 水栓
カクダイの 散水栓ボックス
散水栓ボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
フタ:3側面:1
注文コード
44415183
品番
6266
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
フタ:3
側面:1
材質
ステンレス
仕様
底板なし