散水栓ボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)フタ:1.2側面:1 注文コード44415192 品番6260
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は厚さなど5種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)
フタ:1.2
側面:1
材質ステンレス 仕様底板なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする