潅水用プログラムユニット

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44415463 品番502-405
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

プログラム制御用コンピューター、3/4電磁弁のセット
壁面取付用アダプター付き

仕様
散水時間/1分から11時間59分 手動潅水:自動潅水と同じ
散水回数/1日1〜3回
ねじ径Rc3/4 使用圧力(MPa)0.1〜0.5 使用乾電池9Vアルカリ乾電池1個 流体温度(℃)1〜40 適合流体水(上水道水、工業用水) プログラム機能曜日単位で設定可能
注意
※水没の恐れがある場所、多湿となる場所では使用しないでください。
※コード延長の際は市販品をお買い求めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44415463
2020-01-06
用途:
ビニールハウスの点滴
カーサービス KOIKE 様

取り付けも簡単で、今のところ誤差動もなく、安心しています。

1人が参考にしています
対象商品:
44415463
2018-01-28
用途:
農業用 潅水
製造業

流量が多くて良い。9ボルト電池は1年もつか不安だったが問題なかった。設定もきめ細かくできるので助かる。お勧めです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする