5796 ミニスプレイ360° カクダイ 44416617 5796 ミニスプレイ360° カクダイ 44416617 5796 ミニスプレイ360° カクダイ 44416617

ミニスプレイ360°

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44416617 品番 5796
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
角度(°)(散水)360 材質黄銅、PVC 取付ねじ呼13塩ビパイプ用 水量(L/min)6.2(0.2MPa) 散水範囲(m)2.1(0.2MPa) 仕様キャップ付 トラスコ品番420-3003 質量(g)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44416601
2022-12-17
用途:
消雪用
伊藤農園 様 (農・林・水産業)

ハウスとハウスの間の消雪に使っていての再度購入です。他の商品を使ったことがないので比較はできませんが、良い商品だと思います。

対象商品:
44416601
2019-06-17
用途:
自動散水用
建設業・工事業

360°タイプは、我が家の水道水圧では、十分に拡散しなかったです。180°タイプはそこそこ。90°タイプはしっかり拡散しました。

対象商品:
44416601
2017-05-12
用途:
芝生の水やり
医療・福祉・介護関連業

芝生を増やしたので、360°散水するならばと購入しましたが、
水圧が低いのか商品写真のようには散水しません。
ダラダラと下にこぼれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする