カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの 水栓
カクダイの 散水栓・蛇口
散水栓 45°
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44417283
品番
652-710-25
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
マチノオス
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
0.5
呼び
25
寸法D(mm)
28.5
寸法B(mm)
122
寸法C(mm)
59.5
寸法A
Rc1