※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの 水栓
カクダイの 散水栓・蛇口
散水栓 45°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44417301
品番
652-710-50
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
マチノオス
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
0.5
呼び
50
寸法D(mm)
55.5
寸法B(mm)
188.5
寸法C(mm)
97
寸法A
R2