- SUSTINA CVTフルード ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 44419164

SUSTINA CVTフルード

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード44419164 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

世界最高水準のベースオイル『WBASE:ダブルベース』と独自添加剤処方技術『FC(フリクション・コントロール)テクノロジー』によって開発された超高性能100%化学合成油です。
エンジンの出力をタイヤ側に伝える際の、駆動ユニット(自動変速機)におけるエネルギーロスを抑え、出力伝達性能の向上を図ることで、「燃費」「走り」「静かさ」を追求した商品です。

種類CVTF ベースオイル鉱物油 用途国内ほとんどすべてのCVT搭載車に、それぞれ適合します。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-14
用途:
CVTフルード交換
運輸・通信業

日産車に入れたら間違いなく壊れます、エネオスオイルはだめです。入れてから5000kmくらい走ったら異音はでるは、ベルトは滑るはでダメです。壊れます。

2人が参考にしています
対象商品:
44419164
2019-12-23
用途:
RA2プレオの整備

ENEOS時代から数えると3缶目です。私のプレオ、長男のプレオのCVT保護のため交換してます。毎回ぬいて、入れてを2回やってます。交換後は、静かでなめらかになり、負圧で走れ燃費とバワーが上がります。オススメです。

対象商品:
44419164
2019-01-07
用途:
CVTフルードの交換
株式会社小峰 様 (建設業・工事業)

交換後2500キロ走行しましたが、山間部や高速、-10度程度の部分での走行といろんな条件がありましたが、他の要因もあるのでしょうが、燃費が延びました。以前は頑張っても10q/L程度でしたが、今回は1割程度よくなり、変速ショックも問題なく大変満足しております。
正直多いのですが、出荷形態はしょうがないですかね。

対象商品:
44419164
2019-03-20
用途:
オイル

到着も早くスムーズに取り付けられました。満足しています。

対象商品:
44419164
2014-06-24
用途:
自動車整備と調整
農・林・水産業

これまで使用していた指定CVTフルードとかなり状況が変わりました。変速のタイミングも滑らかさも良好です。

対象商品:
44419164
2014-03-16
用途:
自家用車のCVTフルード交換

下抜き2回交換(約86%の交換率)で、指定フルード交換時よりあきらかに静粛性、加速性が良くなり軽快な走りとなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする