※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロンボールバルブ ネジ式

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44419374 品番 BV100NX
参考基準価格(税別)¥54,920 販売価格(税込) ¥60,390
販売価格(税別)
54,900

左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。
全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。

呼び径(A)100 呼び径(B)4 材質(ボール押え、セットリング、ネジ受口)PVC 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0〜50 寸法L(mm)330 寸法H(mm)317 接続Rc 材質(ボール)PVC 使用流体水、油、薬品 寸法h(mm)203 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)PVC 材質(ハンドル)ABS 材質(ボールシート)PTFE 寸法LH(mm)283 材質(ナット)(ユニオン)PVC 寸法Du(Φmm)228 めねじの呼びRc4 受口長さl(mm)45 口径d(Φmm)100 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45316774
2018-12-10
用途:
タンクの繋ぎ

まだ、購入したばかりで判りませんが、特に問題なく使用できると思います。

対象商品:
45316765
2017-07-03
用途:
雨水タンク

金属製だと心配なので塩ビ製のバルブで、ネジ式のユニオンになっているものを選びました。ソケットに比べると高価ですが、ネジ式なら交換も容易です。

対象商品:
45316756
2017-06-26
用途:
放水のパイプ
製造業

特に問題はない。取付易さなどは、良く考えられていると感じる。耐久性は分からないので、現時点での問題はない。

対象商品:
45316765
2014-01-27
用途:
コダマ樹脂工業のタマローリータンクのドレンコックとして使用

全開にした時のノッチ感が有って使用感が良い。
メーカーは金属バルブを推奨しているようだが、今回購入のバルブを気に入っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする