※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DVEF1H ダイヤフラムバルブ フランジ式 セキスイ 44419584 DVEF1H ダイヤフラムバルブ フランジ式 セキスイ 44419584

ダイヤフラムバルブ フランジ式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 呼び径(A)100 呼び径(B)4 隔膜EPDM、(埋込金具)SS:Crメッキ 注文コード44419584 品番DVEF1H
参考基準価格(税別)¥88,980 販売価格(税込) ¥96,690
販売価格(税別)
87,900
この商品は呼び径・隔膜など16種類から選べます 他の種類を見る

隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。
隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。
心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。
ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。
ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。
フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。

バルブ種類ダイヤフラムバルブ 呼び径(A)100 呼び径(B)4 材質(本体)PVC 接続フランジ式 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 使用流体水、薬品 材質(コンプレッサー)GF-PP 形状ストレート 寸法L(mm)340 寸法H(mm)497 外径D(Φmm)210 寸法l(mm)61 寸法W(mm)255 厚さt(mm)24 寸法h(mm)392 ボルト穴数8 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ 材質(ナット)SUS304 ボルト穴径h(Φmm)19 中心円C(Φmm)175 口径d(Φmm)100 材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304 材質(金具)(コンプレッサ)C3604 材質(カラー)PE 寸法DH(mm)260 材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304 材質(リング)(割り)PVC 材質(補強板)SS400エポキシ塗装 隔膜EPDM、(埋込金具)SS:Crメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする