※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
呼び径(A)80
呼び径(B)3
材質(シートリング)EPDM
材質(弁棒)SUS420J2
材質(本体)PVC
材質(シート)EPDM
材質(キャップ)PP
材質(Oリング)EPDM
材質(弁体)PP
材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304
材質(ばね座金)SUS304
材質(平座金)SUS304
材質(板バネ)SUS304-CSP
注文コード44419706
品番BFV80
参考基準価格(税別)¥52,050
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。
バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。
ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。
JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。
12段階の開度調整ができロックも安心です。