※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BFV1HV バタフライバルブ フランジ式(レバー) セキスイ 44419794 BFV1HV バタフライバルブ フランジ式(レバー) セキスイ 44419794

バタフライバルブ フランジ式(レバー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 呼び径(A)100 呼び径(B)4 材質(シートリング)FKM 材質(弁棒)SUS316 材質(本体)PVC 材質(シート)EPDM 材質(キャップ)PP 材質(Oリング)EPDM 材質(弁体)PP 材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304 材質(ばね座金)SUS304 材質(平座金)SUS304 材質(板バネ)SUS304-CSP 注文コード44419794 品番BFV1HV
参考基準価格(税別)¥147,350 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は呼び径・材質など16種類から選べます 他の種類を見る

球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。
バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。
ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。
JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。
12段階の開度調整ができロックも安心です。

呼び径(A)100 呼び径(B)4 材質(シートリング)FKM 材質(弁棒)SUS316 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0〜50 寸法L(mm)52 寸法H(mm)306 寸法D(Φmm)229 寸法C(mm)245 接続方式ウエハー 寸法W(mm)123 材質(シート)EPDM 接続フランジ式 使用流体水、油、薬品 材質(キャップ)PP 寸法H1(mm)263(参考) 寸法H2(mm)192 ボルト穴数8 ハンドル形状レバー式 寸法C(Φmm)175 材質(Oリング)EPDM 材質(弁体)PP ボルト穴径h(Φmm)19 口径d(Φmm)100 材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304 材質(ばね座金)SUS304 呼び圧力10K 材質(平座金)SUS304 材質(板バネ)SUS304-CSP バルブ種類バタフライバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする