曜日別特売
TPMH090202-SV MC6025 チップ TPMH-SV 三菱マテリアル 44428081

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TPMH-SV

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)材質MC6025コーナー半径(mm)0.2注文コード44428081品番TPMH090202-SV MC6025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,100
切刃長さ(mm)9.6逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面種別ポジ材質MC6025形状正三角形60°被削材ステンレス鋼精度M内接円直径(Φmm)5.56寸法D1(mm)5.56寸法D2(mm)2.9厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13ブレーカSV切削領域軽切削穴の有無あり寸法S1(mm)2.38コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内接円許容差(Φmm)±0.05~±0.15コーナー半径Re(mm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする