SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 食品機械用潤滑剤
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 食品用グリース
アリビオグリースFGH No.2 400G
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
注文コード
44434076
品番
203267
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ちょう度
No.2
色
茶
トラスコ品番
161-4864
質量(g)
400
使用温度範囲(℃)
-40〜+200
容量(g)
400
動粘度(mm
2
/s)
200(40℃)
アズワン品番
64-8348-55
危険物の類別
非危険物