住友重機械工業
住友重機械工業の 減速機・クラッチ・ブレーキ
住友重機械工業の 減速機
住友重機械工業の サーボモータ用減速機
サーボモータ用減速機 IBシリーズ PEタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44444409
品番
ANFX-PE15W-2PLD-9/0.4KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,200
この商品は
177
種類から選べます
他の種類を見る
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途
包装機械(ピロー包装機・ケーサー)
工程間搬送ローダー
FA機器
印刷機械周辺機器
段ボール機械(製函機・ケーサー)
木工機械(ルータ・パネルソー)
ディスペンサー
減速比 (実減速比)
整数減速比
減速比
9
仕様
【据付角度】制限無し
材質
【内歯車・歯車】クロームモリブデン鋼、【ケース・継カバー・アダプタプレート】アルミニウム合金、【出力軸・入力軸】炭素鋼
出力(kW)
0.4
種類
減速機
取付方式
フランジ取付
許容トルク(N・m)
【ピーク】29.0
騒音値(dB)
70
回転方向
【出力軸】入力軸の回転方向と同方向
潤滑方式
グリース潤滑
入力回転数(min
-1
[r.p.m])
3000/2000
使用周囲温度(℃)
0〜40
使用周囲湿度
85%以下(ただし、結露しないこと)
設置場所
屋内(塵埃の少ない、水のかからない場所)
標高(m)
1000以下
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などがないこと。塵埃を含まない換気の良い場所であること。
塗装
ケース部電着塗装
減速方法
遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/1段形
定格トルク(N・m)
9.7
許容最大入力回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
許容ラジアル荷重(N)
1180(3000)/1340(2000)
バックラッシ(分)
15
スラスト荷重(N)
585(3000)/670(2000)
表面温度(℃)
80以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※オプション設定にて、サーボモーター型式、使用されるモーターのkW、使用回転数の記載がないと、購入できません。また、組合せによっては、購入できないこともございます。