サーボモータ用減速機 IBシリーズ PEタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44444488 品番ANFX-PE15W-2LLD-20/0.2KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,900
この商品は177種類から選べます 他の種類を見る

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

用途
包装機械(ピロー包装機・ケーサー)
工程間搬送ローダー
FA機器
印刷機械周辺機器
段ボール機械(製函機・ケーサー)
木工機械(ルータ・パネルソー)
ディスペンサー
減速比 (実減速比)整数減速比 減速比20 仕様【据付角度】制限無し 材質【内歯車・歯車】クロームモリブデン鋼、【ケース・継カバー・アダプタプレート】アルミニウム合金、【出力軸・入力軸】炭素鋼 出力(kW)0.2 種類減速機 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)【ピーク】63.0 騒音値(dB)70 回転方向【出力軸】入力軸の回転方向と同方向 潤滑方式グリース潤滑 入力回転数(min-1[r.p.m])3000/2000 使用周囲温度(℃)0〜40 使用周囲湿度85%以下(ただし、結露しないこと) 設置場所屋内(塵埃の少ない、水のかからない場所) 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などがないこと。塵埃を含まない換気の良い場所であること。 塗装ケース部電着塗装 減速方法遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/2段形 定格トルク(N・m)21.0 許容最大入力回転数(min-1[r.p.m])6000 許容ラジアル荷重(N)1570(3000)/1790(2000) バックラッシ(分)15 スラスト荷重(N)785(3000)/895(2000) 表面温度(℃)80以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※オプション設定にて、サーボモーター型式、使用されるモーターのkW、使用回転数の記載がないと、購入できません。また、組合せによっては、購入できないこともございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする