サーボモータ用減速機 IBシリーズ PEタイプ

商品レビューを投稿する
64日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比5 出力(kW)2.5 注文コード44445495 品番ANFX-PE30W-1LLD-5/2.5KW
参考基準価格(税別)¥72,700 販売価格(税込) ¥79,860
販売価格(税別)
72,600
この商品は減速比・出力など177種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト・高剛性・低バックラッシで位置決めに最適。
コストパフォーマンスに優れた、サーボモータ用遊星歯車減速機。
エコノミータイプ
コストパフォーマンスに優れたエコノミータイプ(メーカー従来品比)
高速入力
入力回転数6000r/minが可能です。
減速比の拡充
減速比 3 を追加(メーカー従来品比)
各サーボモータメーカに対応
モータアダプターは、各サーボモータメーカの主要モータに対応しています。

用途
包装機械(ピロー包装機・ケーサー)
工程間搬送ローダー
FA機器
印刷機械周辺機器
段ボール機械(製函機・ケーサー)
木工機械(ルータ・パネルソー)
ディスペンサー
減速比 (実減速比)整数減速比 減速比5 仕様【据付角度】制限無し 材質【内歯車・歯車】クロームモリブデン鋼、【ケース・継カバー・アダプタプレート】アルミニウム合金、【出力軸・入力軸】炭素鋼 出力(kW)2.5 種類減速機 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)【ピーク】170.0 騒音値(dB)70 回転方向【出力軸】入力軸の回転方向と同方向 潤滑方式グリース潤滑 入力回転数(min-1[r.p.m])3000/2000 使用周囲温度(℃)0〜40 使用周囲湿度85%以下(ただし、結露しないこと) 設置場所屋内(塵埃の少ない、水のかからない場所) 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などがないこと。塵埃を含まない換気の良い場所であること。 塗装ケース部電着塗装 減速方法遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/1段形 定格トルク(N・m)56.5 許容最大入力回転数(min-1[r.p.m])6000 許容ラジアル荷重(N)1670(3000)/1900(2000) バックラッシ(分)15 スラスト荷重(N)830(3000)/830(2000) 表面温度(℃)80以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※オプション設定にて、サーボモーター型式、使用されるモーターのkW、使用回転数の記載がないと、購入できません。また、組合せによっては、購入できないこともございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする