※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂製 配線ダクト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 44449248 品番 C-43(B)-TV20
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。
ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。
BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。
ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。

ベージュ 高さH(mm)30 本体厚さ(mm)1.5 横(mm)40 定尺(mm)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする