C-2(B)-TV20 樹脂製 配線ダクト ネオダクト 44449327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂製 配線ダクト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(4本)
横(mm)100
ベージュ
高さH(mm)70
内容量1箱(4本)注文コード44449327品番C-2(B)-TV20
参考基準価格(税別)¥37,200販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。
ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。
BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。
ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。

ベージュ高さH(mm)70本体厚さ(mm)3.5横(mm)100定尺(mm)2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする