※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 変圧・変換
三菱電機の スイッチング電源
FW-Fシリーズ・タワー/ラック兼用タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44517191
品番
FW-F10-0.3K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
充実した電源管理機能
高い設置性
三菱シーケンサMELSEC対応なので、設定が簡単。
外部インターフェース
電圧(V)
(交流入力)AC100、(交流出力)100
出力容量
350VA/210W
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
89×280×275
用途
三菱シーケンサ、パソコン
質量(kg)
約4
周波数(Hz)
50/60
入力容量
450VA
方式
常時商用給電方式
起動形式
バッテリ起動
騒音値(dB)
40以下(前方1m、A特性)
冷却方式
自冷
出力波形
矩形波
バッテリー
小形制御弁式鉛蓄電池
相数
単相2線式(アース付)
相対湿度
25〜85%(結露しないこと)
塗装色
黒
力率
(入力)接続する負荷に依存
電池寿命
5年(周囲温度20℃)
充電時間(時間)
9以内(充電量90%)
コネクタ
(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)、USB(タイプB)
標高(m)
1000以下
端子台
(交流入力)2P15Aアース付 NEMA 5-15P
周囲温度(℃)
0〜40(推奨20〜30)
バックアップ時間
(切換)10ms以内(高速リレー切換方式)
停電補償時間
6分間(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃)
発熱量(W)
7
コンセント
(出力:100V)2P15Aアース付 NEMA 5-15R 3個(1系統、3出力)
許容電流
(インバータ)突入電流許容値15A以下
過負荷保護
110% 30秒/140% 3秒
注意
※PFC(力率改善)機能搭載のパソコンについては、パソコンの故障の原因となりますのでFW-Fシリーズ以外を選定ください。
※半波整流方式の負荷は接続しないでください。
※UPSの一次側にダウントランスをお使いの場合はUPS容量の1.5倍以上を目安として選定願います。