K11-20 吐水口回転形水栓 KVK 44525485 K11-20 吐水口回転形水栓 KVK 44525485

吐水口回転形水栓

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44525485 品番 K11-20
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様
エコロジー水栓ではありません。
K11よりもサイズが大きい水栓です。
シルバー 呼び径(mm)20 JIS規格日本工業規格品 ハンドル形状三角ハンドル ねじ径APJ3/4
注意
※全自動洗濯機にはセットしないでください。水漏れのため家財に損害を与える恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34590945
2023-04-22
用途:
ホース専用水栓として買いました

ホース専用水栓の取り付けに使用しました。値段も安く、使用した感じも他社メーカーのものと変わりなく問題ないようです。とても気に入りました。

対象商品:
34590945
2022-07-26
用途:
水栓の交換
電気・ガス・熱供給・水道業

前回古い水栓は別の種類吐出しパイプ曲がり水漏れ!この水栓は、最適で長持ちします。

対象商品:
34590945
2022-07-11
用途:
水回りの追加
自動車・二輪車・自転車関連業

水回りの変更で追加しました。安価でしっかりしているので取付て良かったです

対象商品:
34590945
2022-09-05
用途:
現場の工事用水設置
建設業・工事業

臨時的に使用するものなので安くてとても助かります。

対象商品:
34590945
2022-05-03
用途:
庭の混注用で、既存を交換
株式会社ベルボン 様 (不動産業)

混注の水栓を既存と交換したのですが、とてもスムーズに動くので快適です。
進化を感じます。

対象商品:
34590945
2022-10-29
用途:
屋外増設

特に問題ない商品だと思います
耐久性はどうなのかこれからの評価になります

対象商品:
34590945
2022-07-03
用途:
モノタロウで購入した水栓柱に取り付け

ホームセンターより価格が安く、使用して
十分満足しています。

対象商品:
34590945
2022-06-01
用途:
水栓交換
電気・ガス・熱供給・水道業

とてもつけやすく、見た目もスッキリしているのでお客様にも満足していただきました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする