※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルホース 13(1/2)

(15件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44531961 品番 V50EP-1000
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

EPDMパッキンタイプ

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質SUS304 呼び径(A)13 仕様EPDMパッキンタイプ 長さ(mm)1000 長さ(m)1 呼び径(B)1/2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44532302
2023-07-18
用途:
破損した水道管の交換
その他業種

屋外の手洗い場の水道管が凍結して破損したので交換修理した。

対象商品:
44531986
2022-07-15
用途:
井戸水の配管交換
製造業

井戸水を使用しているためシリカがたまりすぐに詰まります。
定期的に交換しているためすぐ手に入り助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
44532162
2021-08-05
用途:
止水栓交換時使用
農・林・水産業

配管が腐食のため交換。
ホームセンターより安く、すぐに届いて作業できました。

対象商品:
44532065
2021-07-03
用途:
水道の分岐
電気・ガス・熱供給・水道業

品質もメーカー品ですのでまったく問題ありません
必要が有ればまた購入すると思います

対象商品:
44532205
2020-10-06
用途:
配管の取り回しに

配管取り回しに使っています。
メーカーさんの物なので問題ありません また必要な時に注文します。

対象商品:
44532065
2021-03-21
用途:
トイレの水栓トラブルに
いなかめし和郷 様 (飲食業)

冬になると凍結等で急なトラブルに見舞われる事があります。そんな時の為に保安部材としてストックして置くと間に合わせが効きます。

対象商品:
44532266
2020-09-18
用途:
水道管
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパが良く、品物も満足できる品質で、取り付けに関しては特に問題はありませんでした。

対象商品:
44532101
2018-09-15
用途:
古い洗面台の水栓をレバー式に交換したときに使用
有限会社草薙 様 (医療・福祉・介護関連業)

2本使用したがホームセンターよりも安く入手できて助かった。
特に使い勝手に問題もない。T社の水栓交換時にはこのぐらいの長さで丁度よかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする