※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルホース 13(1/2)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44531977 品番 V50N-1000
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ノンアスベストパッキンタイプ

材質SUS304 呼び径(A)13 仕様ノンアスベストパッキンタイプ 長さ(mm)1000 長さ(m)1 呼び径(B)1/2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品:
44531977
2023-04-16
用途:
水栓取り替え

こちらの商品曲げやすく思い道理にできるのでとても使いやすいです。

対象商品:
44532135
2024-02-08
用途:
厨房シンクした給水管

狭い場所で接合させなければいけないため曲げなければいけないが、固く角度を変えるのイ苦労した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする